- Les flacons à centrifuger en polycarbonate possèdent un corps rigide permettant une centrifugation à vitesse modérée d'échantillons biologiques et chimiques.
- Le capuchon d'étanchéité est doté d'un rebord allongé facilitant son retrait du rotor et de rainures de préhension pour une ouverture et une fermeture aisées.
- Le joint torique en silicone assure une étanchéité parfaite.
- Conception à large ouverture pour faciliter le remplissage et le transvasement
- Le polycarbonate présente une excellente résistance chimique.
- La bouteille doit être remplie à 80 % de sa capacité pour obtenir des résultats optimaux.
- Réutilisable et autoclavable
- Fabriqué aux États-Unis
Flacons à centrifuger CELLTREAT® 500 mL, en polycarbonate, bouchon à molette, non stériles
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$229.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 2-11/16 po |
| Largeur | 2-11/16 po |
| Hauteur | 5-1/16 po |
Détails du produit
| Diplômé | Y |
| Couleur | Naturel |
| Capacité | 500 mL |
| Stérile | N |
| Matériel | Polycarbonate |
| Description | Bouteille à centrifuger |
| Quantité par paquet | 4 |
| Référence fabricant | 229469 |
| Max RCF | 13850 |
| Culture tissulaire traitée | N |
| Marque | Produits scientifiques CELLTREAT |