Quantité minimale: 2
Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le porte-bouteille blanc quadruple ABS de TrippNT 1000 ml maintient vos bouteilles verticales et sécurisées. Il stabilise les bouteilles lourdes supérieures et stocke 3 bouteilles de 1000 ml. Cette gamme de produits dispose de trous de serrure pour le montage avec le matériel fourni. Disponible en 4 variantes de taille.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ouvrez la conception rectangulaire avec fente de cercle supérieur
- Supports sur mur avec trous pré-percés
- Construit à partir d’ABS blanc
- Contient quatre bouteilles de 1000 ml
- 100 % Total Replacement Lifetime Guarantee/Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 4 3/4 en
- Diamètre du trou 3-3/4 po (9,53 cm)
Détails du produit
- Type Porte-bouteille
- Quantité par paquet 1
- Marque TrippNT
- Description Porte-bouteille quadruple 1000mL
- Matériau ABS 1/8 »
- Numéro de référence du fabricant 50189
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TrippNT™ ABS blanc 1000 mL Quadruple porte-bouteille, 15" W x 5 « D x 4" H
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires