Prix : 89,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le porte-bouteille en PEHD unique de TrippNT de 500 ml stabilise les bouteilles en plastique lourdes. La construction en PEHD est résistante à la corrosion et aux produits chimiques et est facilement nettoyée avec la plupart des solvants de qualité médicale. Disponible en variantes de taille 4, il peut être monté au mur à l’aide des trous pré-percés à l’arrière du support. Navires entièrement assemblés avec du matériel de montage inclus.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception rectangulaire fortifiée avec fente circulaire supérieure
- Supports sur mur avec trous pré-percés
- Construit à partir de PEHD blanc
- Contient une bouteille de 1 à 500 ml
- 100 % Total Replacement Lifetime Guarantee/Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre du trou 3-1/8 po (7,94 cm)
Détails du produit
- Type Porte-bouteille
- Quantité par paquet 1
- Marque TrippNT
- Description Porte-bouteille unique 500mL
- Matériau PEHD 1/4 po
- Numéro de référence du fabricant 50569
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TrippNT™ Blanc HDPE 500mL Petite bouteille à support unique, 4-1/8 « L x 4-1 / 8 « P x 3-1 / 8 « H
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires