Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



TrippNT

Référence :WBB1915888

Référence fabricant : 50973

Armoire de rangement pour colonnes HPLC TrippNT™ en PVC blanc, avec portes en acrylique transparent

Description du produit
L'armoire en PVC pour colonnes HPLC 30 de TrippNT, dotée de portes à charnières verrouillables, permet de protéger, stocker et ranger les colonnes. Cette armoire de rangement offre une bonne visibilité sur le contenu et est équipée d'un verrou à morceau. Elle se fixe au mur à l'aide des trous de fixation et du matériel de montage fourni.

Caractéristiques :
  • Modèle rectangulaire avec 30 étagères et deux portes en acrylique à charnières
  • Serrure à loquet pour portes
  • Fabriqué en PVC blanc et en acrylique transparent
  • Indique un emplacement sûr pour les colonnes
  • Garantie à vie avec remplacement intégral à 100 % / Fabriqué aux États-Unis
PRIX
$599.00

1
1
Expédié sous 40 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur16 po
Profondeur3 po
Hauteur17 po
Poids4 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeArmoire de rangement pour HPLC
CouleurBlanc
Capacité50 colonnes HPLC
MatériauPVC de 1/4", acrylique de 1/8"
Quantité par emballage1
Référence fabricant50973
MarqueTrippNT

Garantie

GarantieGarantie à vie de remplacement intégral à 100 %