Prix : 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tous les jeux de ASTM cylindriques (à l’exception de la poignée poignée poids) comprennent leur propre étui de protection. Poids de précision sont de conception de Type II avec cavité pour le réglage des matériaux d’étanchéité. La densité est approximativement 7,95 g/cm3. ASTM Classes 1-4 ont une finition polie. Les applications incluent : étalonnage de classe I et II soldes et poids ASTM classe 4, 5 et 6, usage de laboratoire étudiant et rugueuse pesages : par exemple, forcer.
Poids &Dimensions
- Poids 50 G
Détails du produit
- Type Cylindrique
- Marque Rice Lake
- Description Poids
- Modes d’application Balances de laboratoire
- Matériau Acier inoxydable en cas de PVC
- Numéro de référence du fabricant 12150
- Classe ASTM classe 4
Conformité et certifications
- Certificat N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lac de riz 50g - 1g vis bouton inox précision poids avec affaire E617 ASTM classe 4
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit