Prix initial : 315,95 $
Prix promotionnel: 220,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Variation continue BTU
- rayon de chaleur 360 degrés
- Pare-brise intérieur
- Chambre de combustion Knockdown 2 pièces
- Arrêt de sécurité automatique
- Grande Base solide empêche le basculement
- Allumage piézo 1-main
- 10' L régulateur et tuyau inclus
- Certifié CSA
- Durées d’exécution pour un réservoir de 100 lb 43 heures à 50,000K, 18 heures à 120,000K et 11 heures à 200,000K
Poids &Dimensions
- Largeur 15-15/16 po (40,48 cm)
- Hauteur 26-3/16 po (66,52 cm)
- Poids 13,18 lbs (5,99 kg)
- Zone de couverture 4700 ft²
- Longueur du tuyau 10 pi (3,05 m)
- Longueur 15-7/8 po (40,32 cm)
- Taille de cylindre requise 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Durée d’exécution maximale 11 min
- Thermostat Non
- Type Chauffeur de convection
- Matériau Acier
- BTU 50000/200000
- Type de carburant Au propane
- Tension 115 V
- Consommation de carburant (lb/h) 2,3 à 9,3
- BTU supérieure 200000
- BTU faible 50000
- Comprend 10' régulateur et tuyau souple
- Marque Dyna-Glo
- Type d’allumage Allumage continu
- Numéro de référence du fabricant RMC-LPC200DG
- Fonctionnalités Arrêt de sécurité automatique
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHRIS
Date de : Février 18, 2021
-
Reviewer : Susann
Date de : Décembre 11, 2020
Votre commentaire :
J’ai eu ça pour pouvoir manger dehors pour Thanksgiving, 2020 ans. C’était super! J’ai gardé tout le monde au chaud quand le soleil se couchait. -
Reviewer : JOANNE
Date de : Octobre 31, 2020
Votre commentaire :
Bonne source de chaleur, mais très bruyant. -
Reviewer : CONRAD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La valeur a été bonne. Un prix juste. Service nous encore mieux. Reçus dans 3 jours. Continuez le bon travail. -
Reviewer : STEPHEN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté pour un magasin de 20 x 24, que j’ai construit. Woks grands ! 45 degrés à 65 degrés en environ une demi-heure. Un peu bruyant, mais efficace et facile à monter et faire fonctionner. -
Reviewer : ELIZABETH
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ne fonctionne très bien - aucuns plaintes de boursiers en champ. Excellent service clients et livraison très rapide. -
Reviewer : Bob
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Au moment où je l’ai eu, le chauffage a été formidable. Mon garage est maintenue à une température viable. Pas de problèmes à obtenir a commencé, etc.. Jusqu’ici tout va bien. -
Reviewer : mvhpc22@aol.com
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté ce truc pour un ancien garage de service de concessionnaire de voiture que nous avons tourné une église. 50 pieds par 20 pieds et 18 pieds au plafond. Murs tout en métal, zéro isolation. Mettre le chauffage au milieu et en 20 minutes ou ainsi de suite plein régime la place est passé de 45 degrés à l’aise. (Pas sûr exactes temps) La seule chose que je dirais qui peut sembler évidente : larmes par le propane assez rapide, et l’unité obtient chaud flamboyant. Ne doit pas être utilisé autour de beaucoup de gens. Il faut l’éteindre et de le mettre hors de portée avant les gens obtiennent les services. -
Reviewer : ggaul2001@comcast.net
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Chauffe mon magasin en quelques minutes (15 x 50) et la je peux tourner ensuite vers le bas pour maintenir la chaleur... vraiment heureux que j’ai acheté ce. Son un peu fort, mais OK. -
Reviewer : Tim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai eu un appareil de chauffage BTU 50,00 avec un ventilateur pour le garage quand je travaille là-bas et il a fallu au moins 30 minutes pour obtenir la chose va. Jusqu’ici, il s’allume avec 30 secondes !
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cela fonctionnera avec une bouteille de 20lb ?
Question posée par : Travis, 01, 2018 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, un réservoir de 100 lb ou plus est requis pour faire fonctionner cet appareil. Si vous cherchez à utiliser un réservoir de 20 lb, les modèles suivants sont disponibles : http://www.globalindustrial.com/p/hvac/heaters/kerosene-propane/15k-25k-lp-convection-heater-246644 et http://www.globalindustrial.com/p/hvac/heaters/ Kerosene-propane/50k-80k-LP-convection-Heater-246645. Nous espérons que cette aide.
-
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Heatstar Réchauffeur à convection liquide au propane, 200000 BTU
Article nº : B2680639
Pas encore évalué
Expédié en 6 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
265,95 $
comparer les élémentsDyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 200000 BTU
220,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires