Quantité minimale: 6
Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fait en acier inoxydable série 300 qui résiste à la rouille et la corrosion. 50 x 50 mm. Taille de fente - 16 mm. onglet rend placement shim plus facile et plus sûre, tout en éliminant la nécessité de placer les mains sous la machine pendant l’installation ou la suppression de cale. Chaque cale marqués d’épaisseur dans le système métrique. Precision Brand® cale fendue est la meilleure façon de résoudre l’alignement et nivellement des problèmes sur les moteurs, pompes, générateurs et autres machines de l’usine. Cales à fente sont économique, sûre et précise. Réduire les coûts salariaux en éliminant la coupe de la main et réduire les temps morts en éliminant la préparation de la cale.
Poids &Dimensions
- Largeur 50 mm
- Épaisseur 1 mm
- Taille de l’emplacement 16 mm
- Poids 0,47
- Longueur 50 mm
Détails du produit
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau En acier inoxydable série 300
- Numéro de référence du fabricant 81245
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
50 x 50 mm x 1 mm en acier inoxydable métrique cale fendue (Pack de 10) - Made In USA
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit