Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



TrippNT

Référence :WBB1915825

Référence fabricant : 51042

Boîte de rangement TrippNT™ pour petits laboratoires avec couvercle, 23 cm (L) x 15 cm (P) x 15 cm (H), blanche/transparente

Description du produit
La petite boîte de laboratoire TrippNT, avec couvercle et fixation magnétique, protège vos fournitures de la poussière et des contaminants. Fabriquée en PVC blanc et en acrylique transparent pour une visibilité optimale du contenu. Fixation magnétique pour une installation facile. Disponible en petit et grand format.

Caractéristiques:
  • Compartiment unique avec couvercle à charnière
  • Côtés en acrylique transparent pour une visualisation facile des fournitures
  • Fabriqué en PVC et acrylique transparent
  • Protège les fournitures de la poussière et des contaminants
  • Garantie à vie de remplacement total à 100 % / Fabriqué aux États-Unis
PRIX
$189.95

1
1
Navires dans 40 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur9 po
Profondeur6 po
Hauteur6 po
Poids1 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePorte-lunettes de sécurité
CouleurBlanc
MatérielPVC 1/4", acrylique 1/8".
Quantité par paquet1
DescriptionPetite boîte de laboratoire avec couvercle
Référence fabricant51042
MarqueTrippNT

Garantie

GarantieGarantie de remplacement à vie à 100 %