Prix : 2 649,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les appareils de chauffage électriques peuvent être montés sur une surface murale ou de plafond. Venturi en acier durable comprenant des résistances tubulaires à ailettes pour fournir une source de chaleur stable et sûr à un coût minime. Radiateurs électriques ont un radiateur de sécurité jaune avec grilles de sécurité sur les deux ouvertures d’admission et de sortie d’air. Fans de ventilateur de radiateur ont un bouton de commande qui contrôle le ventilateur fonctionnement thermostat de réglage et de 40-100 ° F. Radiateurs muraux disposent d’interrupteur de coupure thermique maxima. Empiècement et support permettent des ajustements faciles inclinable et pivotante. Matériel inclus pour attacher le joug et le support au boîtier. Finition en poudre. Toutes les unités sont conçues pour une installation directe sur fil. Il est cETLus répertoriés. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Longueur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur de montage Bas: 72, Haut: 24 pi
- Lancer de chaleur 35 pi (10,67 m)
Détails du produit
- Kilowatts 15 kW
- Nombre de vitesses 1
- Ampérage 63 A
- Puissance en watts 15000 W
- Thermostat Oui
- Type Salamandre chauffage
- Ampères élevés 63 A
- Matériau Acier
- BTU 51195
- CFM 800 CFM
- Tension 240 V
- BTU supérieure 51195
- Phase 1,0
- Watts haute 15000 W
- Marque Fostoria
- Numéro de référence du fabricant YES15241A
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeff
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Marilyn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté ce il ya quelques semaines, mon mari l’a installé lui-même, il n’y avait pas de problèmes lors de l’installation et il lui a fallu environ 1 heures pour terminer l’ensemble du travail. Bien sûr, il a dû avoir de l’aide pour le soulever en le connectant à l’étrier qui est venu avec l’unité. Notre bâtiment est une grange à perche et il est 35X50 avec un plafond de 12 pieds, pour un exemple un matin très froid, il était de 30 dans la boutique et en 3 heures de temps la température est allé jusqu’à 68 degrés, nous avons essayé pendant 9 ans des choses différentes pour obtenir ce bâtiment chauffé, mais C’est la première fois que nous avons jamais eu ce chaud, (jusqu’à 80) avec la température extérieure dans les chiffres simples. Nous n’avons pas eu notre premier projet de loi électrique encore donc il n’y a pas de remarques Neg. Nous sommes très satisfaits de cet achat -
Reviewer : Marilyn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Si je peux, je vais mettre un autre avis après que nous obtenons notre première facture d’électricité. -
Reviewer : Greg
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Facile à installer. J’ai mis ça dans une grange 30x40. Apporte Temp up rapide.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fostoria® Salamandre avec thermostat réglable, 240V, monophasé, 15000 Watt
2649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires