Acier de haute qualité. Finition brute (non plaquée). Le Keystock de Precision Brand® est utilisé pour assurer la transmission du couple entre les arbres et les poulies, les engrenages, les pignons, etc. Il est destiné aux machines neuves, à l'entretien général et aux réparations en atelier. C'est un élément indispensable dans toutes les applications faisant appel à des dispositifs de transmission de puissance rotatifs.
Barre carrée de 5/16", finition brute, longueur 36"
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$27.95
19
19
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 16 po |
| Poids | 1 lb |
| Hauteur/Épaisseur | 16 po |
Détails du produit
| Matériau | Acier |
| Quantité par emballage | 1 |
| Couleur | Nature |
| Référence fabricant | 54299 |
| Marque | Marque Precision |