Prix : 185,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Chill-Its® 5170 Industrial Hard-Sided Cooler est un refroidisseur de chantier durable qui garde les aliments et les boissons au froid jusqu’à 30 heures. Cette glacière industrielle est dotée d’un compartiment principal de 17 litres (16,1 L), d’un compartiment intérieur pour les articles personnels, d’un hasp de verrouillage optionnel pour accueillir #1 Master Lock® (vendu séparément) et d’une poignée/bandoulière en tissu pour le transport. Cette glacière peut contenir 18 canons et est assez grande pour stocker des bouteilles de 1 litres.
Le couvercle articulé se verrouille en place à 90 degrés ou ouvre un plein 180 degrés pour accéder au compartiment intérieur qui peut contenir des clés, des ustensiles, des serviettes, etc. Le couvercle est encastré pour accueillir de plus grandes bouteilles d’eau de 1 litres. La construction robuste et dure peut également être utilisée comme siège supplémentaire et supporte jusqu’à 300 lb. La sangle d’épaule en tissu peut être convertie en poignée pour faciliter le transport vers le chantier.
Cette boîte à lunch durable de chantier est parfaite pour ceux qui travaillent dans la chaleur, ou dans la construction, l’entretien, l’aménagement paysager, le CVC ou les métiers. Il fait également un grand week-end plus frais pour les jeux de baseball, les événements sportifs pour enfants, la navigation de plaisance et plus encore.
Le couvercle articulé se verrouille en place à 90 degrés ou ouvre un plein 180 degrés pour accéder au compartiment intérieur qui peut contenir des clés, des ustensiles, des serviettes, etc. Le couvercle est encastré pour accueillir de plus grandes bouteilles d’eau de 1 litres. La construction robuste et dure peut également être utilisée comme siège supplémentaire et supporte jusqu’à 300 lb. La sangle d’épaule en tissu peut être convertie en poignée pour faciliter le transport vers le chantier.
Cette boîte à lunch durable de chantier est parfaite pour ceux qui travaillent dans la chaleur, ou dans la construction, l’entretien, l’aménagement paysager, le CVC ou les métiers. Il fait également un grand week-end plus frais pour les jeux de baseball, les événements sportifs pour enfants, la navigation de plaisance et plus encore.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-3/16 po (41,12 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Taille 17 qt
Détails du produit
- Type Refroidisseur industriel à parois dures
- Marque Ergodyne
- Quantité par paquet 1
- Description Glacière
- Série Chill-Its® 5170
- Capacité 17 qt.
- Numéro de référence du fabricant 13170
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ergodyne® 5170 Chill-Its® Industrial Hard Sided Cooler, 17 Quart, Orange/Gray
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit