Prix : 519,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 5268-21 Rotary Hammer 1-1/8" Sds Plus Kit
Obtenez jusqu'à 85 % de forage plus rapide et 85 % de perçage tout en réduisant les vibrations à seulement 10,6 m/s2. Avec un puissant moteur à 8 ampères, ce marteau rotatif délivre 0-1 500 tr/min, 0-5 500 BPM et 3,6 pieds-livres d'énergie d'impact. Cet outil dispose également d'un boîtier d'engrenage tout en métal et d'un embrayage mécanique pour fournir une durabilité maximale. À seulement 12-1/2 pouces de long et 7-1/2 lbs., cet outil fait pour un marteau rotatif très puissant et léger 1-1/8 pouces 3-mode. Le kit comprend une poignée latérale, une tige de profondeur et un étui de transport.
Obtenez jusqu'à 85 % de forage plus rapide et 85 % de perçage tout en réduisant les vibrations à seulement 10,6 m/s2. Avec un puissant moteur à 8 ampères, ce marteau rotatif délivre 0-1 500 tr/min, 0-5 500 BPM et 3,6 pieds-livres d'énergie d'impact. Cet outil dispose également d'un boîtier d'engrenage tout en métal et d'un embrayage mécanique pour fournir une durabilité maximale. À seulement 12-1/2 pouces de long et 7-1/2 lbs., cet outil fait pour un marteau rotatif très puissant et léger 1-1/8 pouces 3-mode. Le kit comprend une poignée latérale, une tige de profondeur et un étui de transport.
Poids &Dimensions
- Poids 7,5 lbs (3,41 kg)
- Taille du mandrin 1 1/8 en
- Longueur 12,5 po (31,75 cm)
Détails du produit
- Tension 110 V
- Description Rotary Hammer 1-1/8" Sds Plus Kit
- Ampérage 8 A
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Milwaukee
- Énergie d’impact 3,6
- Taux d’impact (BPM) 0 - 5 500
- Vitesse 0 - 1 500 tr/min
- Style Marteau rotatif
- Numéro de référence du fabricant 5268-21
- serrer fort Mécanique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-20-7479 SDS Bit 1/2" X 22" X 24"
Article nº : B445941
Pas encore évalué
74,95 $
149,95 $
Milwaukee® 48-20-7497 Tapcon® 7Pc. Kit d'installation, SDS-PLUS
Article nº : B1403716
Pas encore évalué
85,95 $
Milwaukee 5262-21 7/8" SDS Plus Rotary Hammer Kit
Article nº : B1403389
Pas encore évalué
345,95 $
Milwaukee 5268-21 Rotary Hammer 1-1/8" Sds Plus Kit
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires