Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Sani-Lav

Référence :WBB2159090

Référence fabricant : 532FF

Support de sol Sani-Lav® 532FF évier de chirurgien Avec robinet

Description du produit
SANI-LAV 532FF évier de chirurgien à montage au sol avec robinet

Construction soudée sans joint en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec un rebord roulé de 38 mm (1-1/2 po) sur le devant et les côtés. Les surfaces exposées présentent une finition satinée uniforme. Comprend : (1) ensemble de pieds, (4) rondelles et écrous pour la fixation de l’évier à l’ensemble de pieds, (1) robinet avec bec pivotant de 254 mm (10 po) et leviers à ailettes de 102 mm (4 po) (entraxe de 203 mm [8 po]), réf. 2004, (1) ensemble de crépine avec panier, réf. 1010, et (1) clapet anti-retour de mélange, réf. 201L.

Pour les clients californiens, veuillez vous référer au modèle 0,5 GPM, référence fabricant 532FF-0,5, référence internationale B2159169
PRIX
$5,125.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur32 po
Largeur31 po
Profondeur19-1/2 po
Hauteur46-1/2 po
Longueur du compartiment28 po
Largeur du compartiment16 po
Profondeur du compartiment10-1/2 po
Poids78 lb
dosseret Hauteur9 po
Centres de robinetterie8 po
Épaisseur de l'acier16 ga

Détails du produit

Débit2 gal/min
Série acier inoxydable304
Nombre de compartiments1
Référence fabricant532FF
Trous de robinet2
MarqueSani-Lav

Conformité et certifications

Certifié NSFÉquipements alimentaires à faible teneur en plomb conformes à la norme NSFANSI 372 et à la norme NSFANSI 2