Quantité minimale: 2
Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Barres pour clavettes diverses métriques en acier inoxydable est extraite de A2 inox aux spécifications sous-dimensionné. Taille est clairement indiquée sur chaque pièce. Precision Brand métriques en acier inoxydable barres pour clavettes diverses est une excellente alternative aux barres pour clavettes diverses en acier lorsque la résistance à la corrosion est un sujet de préoccupation.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 mm
- Épaisseur 9 mm
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Precision Brand
- Matériau A2-inox
- Numéro de référence du fabricant 53340
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barres pour clavettes Precision Brand 53340 9mm x 14mm en acier inoxydable métrique diverses, longueur 12"
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit