Prix : 21,50 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette tige d’extension en acier inoxydable peut être ajoutée à l’infini à la tige flexible (numéro de pièce 5351) pour permettre le nettoyage interne des longs tuyaux d’alimentation. Conçu pour être utilisé avec des nettoyeurs de tubes, numéros de pièce 5354, 5356, 5365, 5368 et 5391.
Poids &Dimensions
- Profondeur 30-13/16 po (78,26 cm)
- Largeur 1-7/64 po (2,82 cm)
- Hauteur 1-7/64 po (2,82 cm)
- Poids 0,23 lbs (.1 kg)
Détails du produit
- Description Extension flex rod en acier inoxydable pour poignée 5351
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 5346
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 5346 Extension flex rod en acier inoxydable pour poignée 5351
21,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit