Prix : 27,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette brosse à tubes à poils moyens est idéal pour nettoyer les tuyaux et autres petites zones. Il est préférable d’utiliser avec des poignées flexibles, 5350 et 53525. La poignée en métal 5350 peut être combinée avec la partie 5346 pour rendre la brosse à tube atteindre encore plus loin dans de longs tuyaux, et la poignée en nylon 53525 pour le summum de la flexibilité.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-29/32 po (20,08 cm)
- Largeur 1-39/64 po (4,09 cm)
- Hauteur 1-39/64 po (4,09 cm)
- Poids 0,09 lbs (.04 kg)
Détails du produit
- Description Brosse tube de 1,6 » pour Flex Rod- Medium
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Acier inoxydable
- Matériau de poils Polyester
- Numéro de référence du fabricant 53686
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 53686 1,6 » Brosse à tube pour Flex Rod- Moyen, Jaune
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit