Cette dégauchisseuse 6 est équipée d’une tête de coupe hélicoïdale comportant 40 plaquettes de coupe indexables en carbure à quatre faces – cette conception offre une finition supérieure et un fonctionnement plus silencieux par rapport aux têtes de coupe conventionnelles, et les plaquettes ne nécessitent aucun réglage une fois installées. Si une plaquette de coupe est ébréchée, il suffit de la faire pivoter pour obtenir un tranchant neuf et de poursuivre le travail. Les tables d’entrée et de sortie surdimensionnées sont montées sur des glissières à queue d’aronde. Le guide latéral mesure 38" de long et comporte des butées fixes à 90° et 45°, à droite comme à gauche. Le levier de réglage fin/rapide situé sur la table d'entrée permet des réglages rapides avec une profondeur de coupe contrôlée avec précision. Le socle en acier robuste est équipé d'un moteur de 1 HP avec une transmission par courroie trapézoïdale antidérapante pour des performances optimales. Le raccord de dépoussiérage de 4" permet un raccordement facile à n'importe quel système d'aspiration.
Caractéristiques : - La tête de coupe hélicoïdale équipée de plaquettes de coupe à quatre faces offre une coupe plus douce et plus silencieuse, ainsi qu'une finition plus soignée que les systèmes classiques.
- Les 66 tables d'entrée et de sortie longues et réglables offrent une plus grande surface de travail
- Levier de réglage fin/rapide sur la table d'alimentation pour des coupes de précision
- Guide extra-long de 38, inclinable dans les deux sens et doté de butées de positionnement, permettant un positionnement rapide pour des coupes à 90° ou en biseau
- Le support en tôle agrandi offre une base solide
- Le moteur de 1 HP offre une puissance plus que suffisante
- Les commandes de la barrière sont placées au centre pour plus de commodité
- 4 raccords pour le captage des poussières
- Équipement de série :