Barre de levier Stanley Wonder Bar® 55-515 de 44,5 mm x 324 mm
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Pied-de-biche Stanley® 55-515, Wonder Bar®, 32,4 cm (12-3/4 po) de long
Construction monobloc en acier forgé et traité thermiquement pour une résistance et une durabilité accrues. La barre possède une finition noire pour la protéger de la corrosion. Extrémité de la griffe revêtue de poudre jaune pour une visibilité optimale. Fente biseautée en forme de larme spécialement conçue pour arracher les clous. Encoches pour les ongles aux extrémités des griffes, avec bords biseautés pour arracher les ongles et faire levier. Les deux extrémités des griffes sont polies. VOUS DEVEZ AVOIR 18 ANS OU PLUS POUR ACHETER CE PRODUIT
PRIX PROMOTIONNEL
$20.75
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
| Longueur | 12-3/4 po |
| Largeur de la lame | 1-3/4 po |
| Largeur de la tête (1) | 1-3/4 po |
Détails du produit
| Type | levier |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 515 |
| Marque | Stanley |