Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’indicateur de niveau batterie Canon Type B est un calibre de tambour fiable, swing arm utilisé pour le suivi de tous les types de niveaux de liquides. Sa conception mécanique simple favorise la longévité, entretien minime, installation rapide et facile/peu coûteuses réparations.
Quelques exemples de ce manomètre résistant aux produits chimiques est utilisé pour inclure des liquides : DEF jauge, E85 jauge, jauge de caustiques et plus encore.
Cette échelle graduée est faite pour s’adapter à un Gallon 55, 30 gallons ou 15 Gallon Drum. Dans le cas de la jauge de batterie tous les SS, nous pouvons accueillir 2 et 1,5 pouces tailles d’ouverture. (flotteurs en acier inoxydable ne correspondent pas à travers les ouvertures.75 pouces) Inclut une garantie limitée de 1 an fabricant contre les vices.
Remarque : Autres options de taille et de construction sont disponibles pour la commande à façon. S’il vous plaît appelez pour plus de détails. Aucune commande minimum requis.
Quelques exemples de ce manomètre résistant aux produits chimiques est utilisé pour inclure des liquides : DEF jauge, E85 jauge, jauge de caustiques et plus encore.
Cette échelle graduée est faite pour s’adapter à un Gallon 55, 30 gallons ou 15 Gallon Drum. Dans le cas de la jauge de batterie tous les SS, nous pouvons accueillir 2 et 1,5 pouces tailles d’ouverture. (flotteurs en acier inoxydable ne correspondent pas à travers les ouvertures.75 pouces) Inclut une garantie limitée de 1 an fabricant contre les vices.
Remarque : Autres options de taille et de construction sont disponibles pour la commande à façon. S’il vous plaît appelez pour plus de détails. Aucune commande minimum requis.
Poids &Dimensions
- Thread 2 TNP dans
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Profondeur de travail 33-1/2 po (85,09 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Ouverture du bouchon de tambour 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Mâle ou femelle Mâle
- Assemblage requis Non
- Description Vertical
- Pression Jusqu’à 70 psi psi
- Type Indicateur de niveau de tambour 55 gallon
- Quantité par paquet 1
- Marque Jauge de Krueger Sentry
- Matériau Bague en acier inoxydable, tiges d’acier inoxydable, flotteur en acier inoxydable
- Style At-A-Glance®
- Numéro de référence du fabricant B-55-2-ALLSS
- Matériau du corps Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Krueger Sentry 55 Gal tambour calibre B-55-2-ALLSS - bague en acier inoxydable, tiges & Float - 2" raccord
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires