Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Sécurité du Nord

Référence :WBB313318

Référence fabricant : 550030M

Demi-masque respiratoire à faible entretien North® série 5500, taille moyenne, 550030M

Description du produit
Le demi-masque respiratoire NORTH série 5500 offre un confort optimal grâce à sa conception discrète et son système de suspension à berceau. La pièce faciale est fabriquée en élastomère thermoplastique hypoallergénique extrêmement doux, pour un confort et un ajustement parfaits. Il utilise deux cartouches filetées, vendues séparément. Toutes les pièces sont remplaçables, ce qui prolonge la durée de vie du masque. La série 5500 combine le confort et l'efficacité du demi-masque populaire série 7700 avec le faible coût et la praticité d'un modèle jetable.

PRIX
$26.95
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
Longueur1 po
Largeur0.410 po
Hauteur1 po
Poids0.4 lb
TailleM

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperDemi-masque
CouleurGris
Série5500
À utiliser avecCartouches et filtres de sécurité Nord
Matériau du masqueélastomère
DescriptionDemi-masque respiratoire
Quantité par paquet1
Référence fabricant550030M
Type de raccordement du respirateurBaïonnette
Matériau du harnais de têteNylon, élastique
Demi-masque à suspension4 pts.
Cartouches inclusesNon
Jetable/RéutilisableRéutilisable
MarqueSécurité du Nord

Conformité et certifications

CertificationsApprouvé par le NIOSH