Souvent achetés ensemble
Prix : 5 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sunex® 5740AH - 40 Ton Air/Hydraulic Shop Press
- Durable : Cadre entièrement soudé pour une durabilité et une résistance supérieures.
- Ram Quick-Connect: Le bélier à connexion rapide accepte 3 tailles de poinçon différentes
- Rams auto-rétractants : l’unité de puissance comprend des béliers auto-rétractants.
- Soupape limitant la charge de sécurité : Empêche l’utilisation au-delà de la plage de capacité de travail de la presse.
- Jauge remplie de glycérine : L’unité de puissance comprend une jauge remplie de glycérine absorbante pour une durée de vie plus longue et des lectures précises.
- Alimentation air/hydraulique : La presse est équipée d’une unité d’alimentation air/hydraulique de 10 000 pour un fonctionnement sans effort
- Comprend : Bouclier de roulement, 3 poinçons, 2 plaques de lit et un treuil pour soulever et abaisser le support mobile
Poids &Dimensions
- Largeur 34,5 po (87,63 cm)
- Hauteur 76 in (193,04 cm)
- Poids 522 lbs (237,27 kg)
- Longueur 67,75 po (172,09 cm)
Détails du produit
- Pression maximale 40 Tonnes psi
- Accessoires Plaques de pression en acier 2
- Type Hydraulique
- Marque SUNEX
- Matériau Acier entièrement soudé
- Style Pneumatique-hydraulique
- Numéro de référence du fabricant 5740AH
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI, ALLENE 2009
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sunex Tools 5740AH - 40 Ton Air/Hydraulic Shop Press - Entièrement soudé
5699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit