Prix : 95,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lumière de barricade solaire individuelle de LED, commutateur rouge de 3 manière, allumé/éteint, brûlure régulière, flash, avec clé
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Batterie rechargeable (charges sous 1 jours)
- Visible de 3000 + pieds
- Cas de polypropylène de fort impact, étanché, imperméable aux UV
- Exploite les 5 nuits sur une seule charge ; commence l’opération lorsque la lumière ambiante descend en dessous de 250 Lux
- Lentille de poly carbonate impact élevé
- Taux de clignotement de 60 fois par minute
- Pèse moins de 2 livres
- Pivote de 90° à la base
Poids &Dimensions
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Solar
- Clignotements par minute 60
- Description Lumière solaire LED Barricade
- Type Lumière de barricade
- Mont Boulon sur
- Heures de vie de lampe 60 h
- Famille de couleurs de lampe Ambre
- Quantité par paquet 1
- Marque TAPCO
- Matériau En polycarbonate
- Type de lumière A,C
- Numéro de référence du fabricant 5785469
- Couleur Jaune
- Matériau du corps Polypropylène
Conformité et certifications
- Certifications MUTCD
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
5785469 Lumière de barricade solaire individuelle de LED, ambre, commutateur de 3 voies sur/off
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires