Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



ANCRA Cargaison

Référence :WBC0062496

Référence fabricant : 49897-10

ANCRA Anneau en D robuste en acier forgé galvanisé Cargo® 5/8 po avec clip à souder - Paquet de 10

Description du produit
Fabriqué en acier forgé de haute qualité, Ancra L'anneau en D robuste de 16 mm (5/8 po) en acier forgé de la marque 's®, avec clip à souder, est idéal pour les remorques utilitaires. Grâce à sa capacité de positionnement à divers endroits le long de votre remorque, cet anneau en D offre une grande polyvalence et vous permet de réaliser des arrimages complexes.

Caractéristiques:
  • Peut être soudé sur le côté de votre remorque pour une fixation optimale.
  • Limite de charge de travail : 6 300 lb


PRIX
150.00  Vendu par lots de 10 /15.00 l'unité

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur16
Largeur3 po
Hauteur3 po
Capacité de charge6300
Poids2 lb

Détails du produit

TaperAnneau en D avec clip à souder
Matériau d'ancrageAcier
CouleurGris
StyleAnneau en D
MatérielAcier
Quantité par paquet10
Référence fabricant10
Type de fixationanneau en D
MarqueANCRA Cargaison