Prix : 509,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Control Pro 150 High Efficiency Airless™ prend la peur de pulvérisation sans air, ce qui rend plus facile de peindre comme un pro. La nouvelle technologie de pointe du système HEA diminue la surspray jusqu’à 55 pour cent tout en fournissant des pulvérisations plus douces, en améliorant le contrôle et en fournissant une finition plus cohérente. La pompe HEA durable et puissante de 0,55 chevaux peut pulvériser des revêtements non cintrés avec une section fluide reconstruisable qui maximise la durée de vie des pulvérisateurs et est soutenue par la meilleure et la plus longue garantie de l’industrie.
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 25 ft
- Longueur du cordon 1,5 ft
Détails du produit
- Puissance en watts 480 W
- Type Pulvérisateur sans air à haute efficacité
- Marque Wagner
- Quantité par paquet 1
- LB/PO2 1600 psi
- Matériau Plastique
- Style Control Pro Series
- Numéro de référence du fabricant 0580000
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans Limitée
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wagner Control Pro 150 HEA Piston Pump Paint Pulvérisateur
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit