Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Noco

Référence :WBB2338806

Référence fabricant : GENIUS5

Chargeur, mainteneur et désulfateur de batterie NOCO 5 A - GENIUS5

Description du produit
Chargeur et mainteneur de batterie 6 V et 12 V. Permet de charger des batteries au plomb et lithium-ion jusqu'à 120 ampères-heure. Un capteur de tension de démarrage amélioré détecte désormais les batteries complètement déchargées à partir de 1 volt. Et un tout nouveau mode « Force » permet une recharge manuelle des batteries extrêmement déchargées, jusqu'à zéro volt. Désulfateur de batterie intégré pour remettre en état les batteries usées. Des indicateurs intelligents détectent rapidement si le chargeur est branché à l'envers, connecté à une batterie incompatible ou si la batterie est défaillante.

PRIX
$119.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur3-3/7 po
Largeur4-3/5 po
Hauteur8 po
Longueur intérieure3.43 po
Largeur intérieure4.61 po
Hauteur intérieure7.95 po
Poids2 lb
Longueur du cordon6.4 ft
Jauge de câblecalibre 16 AWG

Détails du produit

TypeChargeur-mainteneur
CouleurNoir
Intensité5 A
À utiliser avecPiles
Tension12 V
ComprendPinces avec œillets intégrés
MatériauRésine Lexan
DescriptionChargeur de batterie 5A, dispositif d'entretien de batterie et désulfateur de batterie
Quantité par emballage6
Référence fabricantGENIUS5
MarqueNoco

Garantie

GarantieGarantie limitée de 3 ans

Conformité et certifications

CertificationsETL, cETL