Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Forgeage de Ken 5A.1-B7MACH - Embout à rotule - Usiné & noir oxidé - 4140 - 1/2-13 x 2-7/16 po - Fabriqué aux États-Unis

Ken forgeage 5A.1-B7MACH - extrémité de la tige - usiné & noir oxidé - 4140-1/2-13 x 2-7/16"- Made In USA

Article nº : WBB1999790

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 29,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ken forge 1AA-B7MACH - Embout à rotule - Usiné & noir oxidé - 4140 - 1/4-20 x 1-1/2 po - Fabriqué aux États-Unis

Ken forgeage 1AA-B7MACH - extrémité de la tige - usiné & noir oxidé - 4140-1/4-20 x 1-1/2"- Made In USA

Ken forgeage 7c-MACH - Embout à rotule - Usiné & noir oxidé - C1030-1035 - 3/4-10 x 5 po - Fabriqué aux États-Unis

Ken forge 7C-MACH - extrémité de la tige - usiné & noir oxidé - C1030-1035 - 3/4-10 x 5 "- Made In USA

Ken forge 5 a-B7MACH-UNF - Embout à rotule - Usiné & noir oxidé - 4140 - 1/2-20 x 3-1/2 po - Fabriqué aux États-Unis

Ken forgeage UNF-B7MACH-5 a - embout - usiné & noir oxidé - 4140-1/2-20 x 3-1/2"- Made In USA

Forgeage de Ken 5A.1-B7MACH - Embout à rotule - Usiné & noir oxidé - 4140 - 1/2-13 x 2-7/16 po

Déposer en alliage forgé en acier
Traitement thermique à ASTM A193-B7
Entièrement filetée : UNC-2 a, dernière full thread pour avoir un minimum de 1/4" loin de tête

Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Diamètre extérieur de la tête : +.060/-.030
Épaisseur de la tête : +.010/-.010
Trou n° : +. 010 /-0

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la tige et filetage 1/2-13
  • Dimension intérieure du trou 1/2 po
  • Épaisseur de la tête 1/2 po
  • Centre de le œil à la fin 2-7/16 po
  • Diamètre de la face 15/16 en

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Type Usiné & noir oxidé
  • Dimension extérieure de la tête 1-1/32 po
  • Marque Ken Forging
  • Style Fileté
  • Numéro de référence du fabricant 5A.1-B7MACH
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
Forgeage de Ken 5A.1-B7MACH - Embout à rotule - Usiné & noir oxidé - 4140 - 1/2-13 x 2-7/16 po - Fabriqué aux États-Unis

Ken forgeage 5A.1-B7MACH - extrémité de la tige - usiné & noir oxidé - 4140-1/2-13 x 2-7/16"- Made In USA

Article nº : WBB1999790