Prix : 4 855,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SANI-LAV 5A3F Station de lavage de montage mur ADA 3 personne avec robinets
Idéal pour une utilisation dans la médecine et les applications de salle blanche. Construit pour durer à l’aide de calibre 16, tapez 304 inox. Les surfaces exposées ont une finition satinée. Comprend (3) robinet chromé avec un bec orientable 10" et 4" leviers Wing (8" Center), supports de montage mural, crépine (1) avec panier. ADA conforme
Pour les clients californiens, veuillez vous référer au modèle 0,5 GPM, Pièce du fabricant # 5A3F-0.5, Article global # B2159111
Idéal pour une utilisation dans la médecine et les applications de salle blanche. Construit pour durer à l’aide de calibre 16, tapez 304 inox. Les surfaces exposées ont une finition satinée. Comprend (3) robinet chromé avec un bec orientable 10" et 4" leviers Wing (8" Center), supports de montage mural, crépine (1) avec panier. ADA conforme
Pour les clients californiens, veuillez vous référer au modèle 0,5 GPM, Pièce du fabricant # 5A3F-0.5, Article global # B2159111
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Longueur du compartiment 65 in (165,1 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Profondeur du compartiment 5 in (12,7 cm)
- Hauteur du dosseret 10 in (25,4 cm)
- Longueur 69 in (175,26 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Largeur du compartiment 16,5 po (41,91 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support mural
- Série inox 304
- Nombre de stations 3
- Débit 2 gal/min
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 2
- Marque Sani-Lav ( Sani-Lav )
- Numéro de référence du fabricant 5A3F
Conformité et certifications
- Certifié NSF NSFANSI 372 faible teneur en plomb et NSFANSI Standard 2 Food Equipment
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
179,95 $
21 gallons demi ronde Rubbermaid réceptacle - gris
Article nº : 498449GY
Pas encore évalué
165,95 $
SANI-LAV 5A3F 3-Personne Conforme À la station de lavage de mur de mur conforme à l’ADA avec des robinets
4855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires