Le feu stroboscopique encastré ovale a une durée de vie nominale de 100 000 heures et un format carré de 24 pouces. DEL Feux. Montage encastré ovale de 16,5 cm. Clignotement synchronisé ou aléatoire. Faisceau de câbles à connexion rapide 3 broches inclus. Aucune alimentation externe requise. Poids : 300 g. Ambre DEL lumières.
Feu stroboscopique ovale encastré ambré de 6-1/2 po - SL65AO
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$63.95
2
2
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 8 po |
| Largeur | 3-3/4 po |
| Hauteur | 2-1/4 po |
| Diamètre | 2-1/4 po |
Détails du produit
| Taper | DEL |
| Température de couleur | Amber K |
| Couleur | Ambre |
| Style | Ovale |
| Emplacement de montage | Encastré |
| Tension | 24 V |
| Description | Lumière stroboscopique |
| Référence fabricant | SL65AO |
| Marque | Produits des acheteurs |