Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB545855

Référence fabricant : SL65CO

Lampe stroboscopique ovale encastrée transparente de 6-1/2 po - SL65CO

Description du produit
Le feu stroboscopique encastré ovale a une durée de vie nominale de 100 000 heures et un format carré de 24 pouces. DEL Lumières. Montage encastré ovale de 16,5 cm. Clignotement synchronisé ou aléatoire. Faisceau de câbles à connexion rapide 3 broches inclus. Aucune alimentation externe requise. Poids : 300 g. Transparent DEL lumières.

PRIX
$75.95

La quantité minimale d'achat est de 2
2
2
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur8 po
Largeur4 po
Hauteur2 po
Diamètre2 po

Détails du produit

TaperDEL
Température de couleurClear K
CouleurTransparent
StyleOvale
Emplacement de montageEncastré
Tension24 V
DescriptionLumière stroboscopique
Référence fabricantSL65CO
MarqueProduits des acheteurs