Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



PRIMEFIT

Référence :WBB2411702

Référence fabricant : IC1414FB6-B10-P

Primefit 6-Ball I/M-Style 1/4" x 1/4" Femelle NPT - Lot de 10

Description du produit

Ce lot de 10 raccords rapides pneumatiques femelles en laiton massif, robustes et de qualité professionnelle, est conçu pour les applications industrielles. Équipés de 6 billes de verrouillage en acier, ils offrent une durée de vie et une force de maintien accrues. Leurs joints en nitrile garantissent une performance optimale même à des températures extrêmes, tandis que leur construction en laiton massif assure une résistance élevée à la corrosion et une longévité exceptionnelle.

PRIX
$80.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur4 po
Largeur4 po
Hauteur4 po
Poids2 lb
Diamètre nominal d'écoulement4 po

Détails du produit

ÉchangeIndustriel
StyleIndustriel
MatérielLaiton
DescriptionFiletage femelle NPT 1/4" x 1/4"
Quantité par paquet10
Référence fabricantIC1414FB6-B10-P
PSI300 psi
MarquePRIMEFIT

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsN