Prix : 269,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
6" cadran Caliper,.100" / Rev, Extra lisse
- Mouvement très doux. Construction en acier inoxydable trempé
- Usure des surfaces étain enduite pour diminuer l’usure des rondins
- l’étape de la mesure, OD, ID, profondeur, 4 moyen
- Le pouce vis à rouleaux et pince
- Livré dans une mallette en plastique équipée
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 0 (0 cm)
- Métrique ou pouce Pouce dans
- Diamètre extérieur min Aucun dans
- Résolution/Graduation 1 (0 cm)
- Mesure min 0 (0 cm)
- Mesure maximale 6 po / 150 mm
- Forme de tige de profondeur Rectangulaire
Détails du produit
- Source d'alimentation Aucun
- Mesure du matériau de la face Acier inoxydable
- Cote IP Aucun
- Type Pied à coulisse
- Plage par révolution 0,1 (.25 cm)
- Style Usage général
- Fraction Option Non
- Sortie de données Non
- Famille de couleurs du boîtier du cadran Argent
- Digital Non
- Famille de couleurs de cadran Blanc
- Matériau du point de contact de diamètre intérieur Acier inoxydable
- Précision (+/-) 1 po (0 cm)
- Rouleau de pouce Oui
- UPC 603908594864
- Marque Mitutoyo
- Mécanique ou numérique Mécanique
- Numéro de référence du fabricant 505-742J
- Cas Oui
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHAN
Date de : Décembre 19, 2021
-
Reviewer : Charles
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Plupart des marques d’étriers sont maintenant fabriqués en Chine. PASS ! J’ai travaillé cnc boutique 5 ans et plus appartenant Mitutoyo. Les unités de Starrett étaient/sont deux fois le prix et pas vraiment mieux. Globalindustrial avait le meilleur prix de loin sur tout le monde. Il s’agit de la deuxième achat de ce modèle. Il fonctionne très bien !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mitutoyo 505-742J 0-6 » Étrier à cadran extra lisse w / cadran blanc
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit