- La sangle transversale de 1,8 m s'enroule autour des poutres en I et autres structures et se fixe à l'aide d'un anneau en D de 5 cm qui se glisse dans un anneau en D de 7,5 cm pour former un point d'attache sécurisé pour les longes et autres dispositifs de connexion.
- Évaluation jusqu'à 400- lb . capacité maximale.
Sangle de bras Miller®, 1,83 m, anneaux en D, 8183/6FTGN
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$135.95
1
1
Économisez 15 % sur les réapprovisionnements automatiques
Le réapprovisionnement automatique de GlobalIndustrial.ca vous assure de ne jamais manquer de produits essentiels pour vous faciliter la vie.
- Éliminer le besoin de rappels et de commandes répétitives.
- Personnalisez la fréquence de vos commandes, le calendrier de livraison et la quantité en quelques clics.
- Automatique courriel Les notifications vous tiennent informé avant chaque commande.
- C'est entièrement GRATUIT et vous pouvez annuler à tout moment depuis votre profil.
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 72 ft |
| Largeur | 2 po |
| Capacité de charge | 400 lb |
| Poids | 2 lb |
| Résistance à la traction | 5,000 lb |
Détails du produit
| Type | Ancrages à sangles et câbles |
| Matériau d'ancrage | Acier |
| Couleur | Vert |
| Style | Anneau en D |
| Matériau du câble | Sangle en polyester |
| Type d'installation | Réutilisable |
| Matériel | Polyester |
| Matériel de quincaillerie | Acier |
| Description | Sangle de bras Miller®, 1,83 m, anneaux en D, 8183/6FTGN |
| Référence fabricant | 8183/6FTGN |
| Type de fixation | Anneau en D |
| Marque | Miller by Honeywell |
Conformité et certifications
| Certifications | OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359-2007 |