Prix : 2 065,00 $
Les clients ont également été consultés
Heavy Duty Réglable Grader Blade offre le plus de liberté pour s’attaquer aux gros ou petits travaux. Inclinaison, l’angle et décalage capacités offrent une polyvalence supplémentaire pour classement exceptionnel, gratter, creuser et obtenir à difficilement accessibles des emplois. Dispose d’une planche de moule 16" avec 6" traité thermiquement tranchant, réglage de l’angle de rotation de lame, 26" décalage compatible n’importe quelle direction, possibilité d’incliner la lame 15 degrés n’importe quelle direction, rotation de lame de 360 degrés avec les paramètres de 5, l’index de plaque ajustement, catégorie 1 attelage rapide compatible et durable résistant aux rayons UV manteau de poudre finition.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Taille de la lame 6' x 6 x 3/8 po
- Poids 358 lbs (162,73 kg)
Détails du produit
- Type de lame Cutting Edge thermotraité
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Assemblage requis Non
- Type de catégorie 1
- Type de paramètre Adj Angle de lame avant et arrière.
- Type d’attelage 3-pt.
- Degrés de rotation des lames 15 l’inclinaison ; 360 de rotation °
- Type Niveleuse lame tracteur
- Pour une utilisation avec 20-50 HP tracteurs
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Robuste
- Numéro de référence du fabricant 80110910YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Danny
Date de : Mai 16, 2020
-
Reviewer : ART
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne facilement
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
Tracteur à lame de niveleuse réglable de 6 pieds 10' 80110910 catégorie 1
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires