Prix : 989,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Range en toute sécurité les fixations sur la ceinture, dans un alignement correct, tandis que les agrafes sont conduits. Installe deux agrafes simultanément pour un raccordement rapide, simple et l’outil peuvent être déplacés rapidement le long de la ceinture comme staples sont installés. Prévoit également une surface solide enclume clinchage initiale des agrafes. Livré avec les blocs de guidage et pilotes et sont disponibles dans une variété de largeurs. Il existe des outils plus larges pour les besoins de production laçage et fabrication de boutique.
Poids &Dimensions
- Largeur 1'2-1/4 po
- Profondeur 6,25 po (15,88 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Type Outil d’agrafage prêt à l’emploi
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- Matériau Acier inoxydable
- Couleur Multicolores
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
6" ready Set outil discontinues (RSC187-6)
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit