Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
38 résultats

Vue

Global Industrial™ Manches micropores jetables, 18", 200 manches/Case

 

68,95 $

 

 

Global Industrial™ Polypropylene Manches jetables, 18", 200 manches/Case

 

41,95 $

 

 

Manches résistant aux coupures, MEMPHIS GLOVE 9378TE, 1 ch.

 

8,10 $

 

 

DuPont™ Tyvek® 400 Manches jetables, 18"L, Blanc, 200/Étui

 

149,95 $

 

 

MCR Safety 9178T Cut Pro™ DuPont™ Kevlar® Fiber Sleeve, 18", Thumb Slot

 

11,50 $

 

 

Manche de 18 po en kevlar avec trou pour le pouce, MEMPHIS GLOVE 9378T

 

8,60 $

 

 

Ergodyne® Chill-Its® 6690, Manches de bras de refroidissement, Noir, L, 12384

 

29,95 $

 

 

Ergodyne® Chill-Its® 6690 manches de bras de refroidissement, Lime, XL, 12285

 

29,95 $

 

 

Ergodyne® Chill-Its® 6690 Manches de bras de refroidissement, Lime, L, 12284

 

29,95 $

 

 

Ergodyne® Chill-Its® 6690, Manches de bras de refroidissement, Noir, M, 12383

 

29,95 $

 

 

MAPA® Krytech ARM 532, 18" HDPE Sleeve With Thumb Slot , ANSI Cut Level A2, 1 Each, 532012

 

15,00 $

 

 

MAPA® Krytech ARM 537, 18" HDPE Sleeve With Thumb Slot, ANSI Cut Level A4, 1 Each, 537012

 

19,00 $

 

 

MCR Safety 9378KFT Cut Pro™ 7 Gauge Kevlar®/Synthetic Sleeve, 18" Thumb Slot

 

8,00 $

 

 

MAPA® Krytech ARM 538, 24" HDPE Sleeve With Thumb Slot, ANSI Cut Level A4, 1 Each, 538012

 

14,50 $

 

 

Ergodyne® Chill-Its® 6695 Manchons de protection solaire, M/L, bleu, 1 paires

 

17,50 $

 

 

Manche résistant au feu de sécurité de levage, fiberwire, A5, ajustements de taille la plupart, crochet et boucle, 13 jauge

 

28,95 $

 

 

Tingley® S41108 SafetyFlex® manches protectrices, vert, L
Tingley® S41108 SafetyFlex® manches protectrices, vert, L

Article nº : WBB1378213

Pas encore évalué

 

16,75 $

 

 

Ironcat Irontex® Manches en coton ignifuge, vert, 23 », tout en coton, manchette multicolore

 

17,50 $

 

 

Ironcat cuir Cap Sleeve, jaune doré, M, tout cuir
Ironcat cuir Cap Sleeve, jaune doré, M, tout cuir

Article nº : WBB1030645

Pas encore évalué

 

85,95 $

 

 

Tingley® gaines de protection Eagle® S22167 de fer, or, L
Tingley® gaines de protection Eagle® S22167 de fer, or, L

Article nº : WBB1378212

Pas encore évalué

 

16,75 $

 

 

Ironcat Irontex® Flame Retardant coton Cap Sleeve, coton vert, L
Ironcat Irontex® Flame Retardant coton Cap Sleeve, coton vert, L

Article nº : WBB1030681

Pas encore évalué

 

39,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant