Prix : 18,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Parfois, vous avez juste besoin de quelque chose d'un peu plus lourd pour protéger vos ordinateurs, systèmes de jeux vidéo, téléviseurs et appareils ménagers. Heureusement, le protecteur de surtension de 6 points de vente vous a couvert d’espace à revendre.
Avec le protecteur de surtension de 6 points de vente, vous aurez la tranquillité d’esprit en sachant que ce disjoncteur de 15 ampères de 1875 watts est à l’œuvre pour fournir 250 joules de protection simultanée pour six adaptateurs à la fois, ce qui en fait une défense parfaite contre tout ce que Dame Nature jette à votre façon. Avec un voyant d’indicateur actif pour confirmer le fonctionnement, le protecteur de surtension de 6 points de vente devrait être une caractéristique standard dans chaque pièce de votre maison.
Doté d’une prise à angle droit et d’un cordon extra-long de six pieds, le protecteur de surtension de 6 points de vente met en œuvre un design respectueux de l’environnement avec des performances et une efficacité haut de gamme pour toutes les situations.
Avec le protecteur de surtension de 6 points de vente, vous aurez la tranquillité d’esprit en sachant que ce disjoncteur de 15 ampères de 1875 watts est à l’œuvre pour fournir 250 joules de protection simultanée pour six adaptateurs à la fois, ce qui en fait une défense parfaite contre tout ce que Dame Nature jette à votre façon. Avec un voyant d’indicateur actif pour confirmer le fonctionnement, le protecteur de surtension de 6 points de vente devrait être une caractéristique standard dans chaque pièce de votre maison.
Doté d’une prise à angle droit et d’un cordon extra-long de six pieds, le protecteur de surtension de 6 points de vente met en œuvre un design respectueux de l’environnement avec des performances et une efficacité haut de gamme pour toutes les situations.
Poids &Dimensions
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Longueur de la bande 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Trou de serrure/vis
- Style de réceptacle 5-15R
- Ampérage 15 A
- Nombre de récipients 6
- Type Limiteur de surtension
- Quantité par paquet 1
- Tension nominale 125 V
- Matériau Plastique
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Cote d’énergie de surtension 250
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
- Protection des lignes de données Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
- Indicateur de puissance Oui
- Port USB Non
- Numéro de référence du fabricant GG-16106MSBK
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Noir
- Protection contre les surtensions Oui
- Joules 250
- Angle Angle droit
- Minuterie Non
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CONNI
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,20 $
Surge Protected Power Strip, 6 prises, 15A, 250 Joules, 6' Cord
18,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires