✓ Le revêtement thermoplastique noir résiste à la corrosion, à la décoloration et à l'accumulation de chaleur.
✓ Comprend la quincaillerie en acier inoxydable, (16) capuchons de sécurité en forme de gland et (6) crochets pour sacs
CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR :
Idéal pour tous les environnements extérieurs, y compris les hôpitaux, les établissements de santé, les immeubles de bureaux et les restaurants. Le revêtement extérieur lisse et brillant en thermoplastique du plateau de table et des bancs est résistant aux UV pour une protection optimale contre la décoloration, conçu pour résister à la chaleur estivale et au froid hivernal, et thermiquement stable pour un confort optimal même en plein soleil.
CONÇU POUR PORTER LA CHARGE :
La capacité de charge élevée du plateau et des bancs garantit une expérience sûre et confortable, avec une capacité de 900 livres par banc et une capacité de charge de 1000 livres pour le plateau.
SIÈGES CONFORTABLES :
Cette table rectangulaire de 1,83 m peut accueillir tous les aliments et boissons que vous apporterez. Ses deux banquettes de 183 cm de long sur 30 cm de large permettent à plusieurs adultes de s'asseoir confortablement chacune d'elles. La surface lisse, les bords biseautés et les coins arrondis garantissent un confort optimal. La hauteur des banquettes, de 43 cm, facilite l'assise et le lever. Un trou central permet d'y fixer un mât de parasol jusqu'à 3,8 cm de diamètre.
RÉSISTANCE AU VOL ET AU VANDALISME :
Des pattes de fixation soudées sur le cadre permettent d'ancrer la table de façon permanente sur le béton, l'asphalte et autres surfaces afin de dissuader les vols. La perforation du métal offre une surface peu attrayante pour les graffitis et la peinture n'adhère pas bien au revêtement thermoplastique, ce qui facilite le nettoyage.
FORCE INDUSTRIELLE :
Les bancs et plateaux de table en treillis métallique perforé haute résistance favorisent la circulation de l'air et limitent l'accumulation de neige, de poussière et d'eau stagnante. Les perforations, réalisées avec précision, sont positionnées de manière à éviter les bords et les points d'assemblage, offrant ainsi une solidité accrue et un aspect plus élégant que le métal déployé. La structure en acier tubulaire galvanisé épais est recouverte d'une peinture en poudre noire anticorrosion. La visserie en acier inoxydable est inaltérable et est équipée d'écrous borgnes de protection en plastique qui préviennent les blessures dues au frottement des extrémités des boulons.