Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



UltraPlay

Référence :WBB246765

Référence fabricant : PBK337S-P6BK

Table de pique-nique à un pied de 1,83 m (6 pi), conforme aux normes ADA, en métal perforé, à sceller au sol, noire

Description du produit
Cette table à pied central robuste de 1,83 m (6 pi) présente un motif perforé et un montant central carré de 10 cm (4 po) ainsi que des montants latéraux carrés de 7,6 cm (3 po). Conforme aux normes d'accessibilité. Style perforé. Finition noire (plancher et cadre). Dimensions hors tout : 183 cm (72 po) L x 178 cm (70 po) P x 76 cm (30 po) H.

PRIX
$3,725.00

1
1
Expédié sous 42 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur72 po
Largeur70 po
Hauteur30 po
Largeur de la table30 po
Longueur de la table72 po

Détails du produit

TaperTable de pique-nique conforme aux normes ADA
Famille de couleurs de cadreNoir
CouleurNoir
Coussin inclusNon
Matérielmétal perforé
Matériau du cadreAcier
Référence fabricantPBK337S-P6BK
Style de montageDans le sol
FormeRectangulaire
MarqueUltraPlay