Chandelles Hein-Werner 6 tonnes - HW93506
La colonne de selle permet un réglage en hauteur par cliquet. La poignée multifonction sert à la fois de poignée de transport et de déverrouillage de la colonne de selle. Le cadre en acier formé garantit une construction robuste et résistante. La barre à cliquet multiposition assure solidité et durabilité. Les pieds sont dotés d'embouts métalliques repliés pour une meilleure répartition du poids et une protection accrue contre la route. stationnement Ce gabarit réduit considérablement l'enfoncement dans la chaussée et s'adapte aux surfaces lors des travaux sous le véhicule. Sa base profilée assure une meilleure stabilité et limite l'enfoncement dans le revêtement. Base de 26,7 cm x 33 cm ; selle de 2,5 cm x 12,7 cm. Le système à cliquet empêche tout déséquilibre de la charge. Sa simplicité d'utilisation renforce la confiance de l'utilisateur et favorise une utilisation plus fréquente. Garantie constructeur limitée de deux ans.
Chandelles Hein-Werner 6 tonnes (lot de 2) - HW93506
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$509.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 13 po |
| Profondeur | 10-1/2 po |
| Poids | 42 lb |
| Hauteur maximale | 25-1/2 po |
| Hauteur basse | 16-1/2 po |
| Diamètre de la selle | 1 x 5 po |
Détails du produit
| Taper | Supports de véhicules |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | 6 |
| Quantité par paquet | 2 |
| Description | Supports de véhicules |
| Référence fabricant | HW93506 |
| Marque | Hein-Werner |