35,95 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 143,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre bâche de mur épais 0,04" permet de créer nos rails rub. Disponible en 60 couleurs standard ainsi que des options personnalisées, ces rails de rub de résistance au feu classe A assurer une protection mince mais solide pour les zones où chaises, bureaux et autres objets peuvent créer un stress sur les murs.
Poids &Dimensions
- Hauteur 6 pi (1,83 m)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Épaisseur 0,04 po (.1 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Adhésif
- Description Frotter le Rail
- Type PVC
- Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur
- Quantité par paquet CHACUN DOIT ÊTRE COMMANDÉ EN MULTIPLES DE 4 PAR COULEUR
- Marque Pawling
- Protection Médium
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant CR-46-8-10
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
6 "x 96" Rail Rub. 040" épaisse, blanche, qté par paquet : 4
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires