Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pendant une panne d’électricité, sauter les tracas de l’exécution de plusieurs rallonges de votre générateur de vos appareils. Au lieu de cela, connectez votre génératrice portative à un en permanence installation conduit commutateur manuel générique. En installant un commutateur de transfert au panneau électrique, propriétaire d’une maison peut exécuter sans risque certains appareils comme un four, pompe de puits, pompe de puisard, réfrigérateur, télévision ou éclairage pendant une panne d’électricité.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Évalué Watts 2,5 kW W
- Type de carburant Électrique
- Description Commutateur de transfert manuel 60-amp 2,500-Watt seule charge
- Puissance en watts 2,5k W
- Type Commutateur de transfert
- Marque Generac
- Roues Pas de roues
- Numéro de référence du fabricant 6333
- Couleur Gris
- Ampères de soudage DC 60 A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
115,95 $
Commutateur de transfert manuel de charge unique de 2 500 watts 60 ampères Generac
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires