Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Interion par Global Industrial

Référence :WB695828

Porte-manteau et porte-serviettes mural Interion® avec étagère, 152 cm (60 po) de largeur, chromé

Description du produit
Le porte-manteau chromé Interion® de 152 cm (60 po) permet de ranger manteaux, serviettes et autres vêtements similaires de façon simple et pratique. Compact et mural, il est idéal pour les salles de classe, les bureaux, les hôtels, les hôpitaux et les vestiaires qui recherchent une solution peu encombrante et facile d'entretien, alternative au porte-manteau traditionnel. Une étagère offre un espace supplémentaire pour les petits accessoires ou autres effets personnels. Chaque crochet et chaque étagère arbore une finition chromée classique qui s'harmonise avec tout espace commercial ou industriel. Supporte un poids maximal de 159 kg (350 lb). lb Garantie limitée d'un an.

PRIX
$159.95
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
Largeur60 po
Profondeur14-3/4 po
Hauteur17 po
Capacité de charge350 lb
Poids13.8 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypePorte-manteaux muraux
CouleurArgent
StyleAvec barres de suspension
MatérielChrome
DescriptionPorte-manteau et porte-serviettes avec étagère
Référence fabricant695828
MarqueInterion par Global Industrial

Garantie

Garantie1 année