Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Aero Manufacturing

Référence :WB250185

Référence fabricant : 4TS-3060

Table en acier inoxydable 430 d'Aero Manufacturing, 60 x 30 pouces, avec tablette inférieure, calibre 16

Description du produit
Ces établis faciles à nettoyer, dotés d’une finition satinée, sont parfaits pour la restauration, les laboratoires et de nombreuses autres applications. Insonorisés pour résister aux vibrations, ils sont équipés de bords de sécurité ourlés de 1 7/8". Plan de travail en acier inoxydable de qualité 430, calibre 16. Tablette inférieure réglable de calibre 18 pour un espace de rangement supplémentaire.

Les pieds tubulaires ont un diamètre de 1 5/8" et sont équipés de pieds de mise à niveau réglables de 1". Table de 60" de long. Conforme aux normes NSF et ISDA.

PRIX
$1,419.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur30 po
Hauteur35 po
Jauge de base16 ga
Hauteur nominale35 po
Jauge16 ga

Détails du produit

Montage requisOui
PuissanceNon
TypeTable de travail professionnelle
CouleurArgent
StyleTablette inférieure
Style de piedPied tubulaire rond
Mobile ou fixePapeterie
Nombre de tablettes1
Type de constructionNon assemblé
Type de piedCorrigé
Référence fabricant4TS-3060
Utilisation principaleRestauration collective et établissements de santé
Matériau de baseAcier inoxydable 304
Matériau des étagèresAcier inoxydable de calibre 18
Matériau des jambes1-5/8" en acier inoxydable
Matériau de premier choixAcier inoxydable 430
MarqueAero Manufacturing

Conformité et certifications

CertificationsNSF