Global Industrial™ 60 x 30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg - Maple Safety Edge Tan
Article nº : WB607006TN
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Bloc de Boucher d’érable
- Top Shop
- Plastique stratifié
- Résine phénolique
Bloc de Boucher d’érable
- Beige
- Bleu
Beige
Prix : 1 035,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds à tube carré à hauteur réglable
HEAVY DUTY HAUTEUR RÉGLABLE PRODUCTION BANC
Dessus en érable bord sécurité
Banc de travail industriel de longue durée et de haute qualité est livré de série avec robuste 2 « carré, 14 calibre pieds réglables hauteur tubulaire hauteur d’acier. Les jambes s’ajustent à des incréments de 2 po. Matériel de montage inclus pour attacher au dessus du banc. Ces établis sont testés pour Capacité de 5000 lb. Le poids doit être réparti uniformément. 1-3/4"épais four séché dessus d'érable avec protecteur d'huile minérale et bord de rayon de sécurité. Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Les dimensions sont 60"L x 30 » P. Finition de manteau de poudre. Montage rapide et facile. Garantie limitée de 1 ans.
Global Brand est repassé sur le bord du banc.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 29-3/4 - 35-3/4 po
- Hauteur nominale 30 - 36 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Hauteur des jambes 28 à 34 pouces
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Sécurité
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Style Banc sans tablier de puissance
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 607006TN
- Couleur Beige
- 1-3/4" épais dessus avec une lame palpeuse dispose de bois séché au four qui est guéri par voie électronique pour une finition lisse poncée.
- Accessoirisez votre table de travail avec le Kit verticale qui détient le Bin Rails, des lumières et des étagères Cantilever. Poteaux et accessoires vendus séparément.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Armoire de sécurité pour ordinateur portable, 19-3/4 « L x 4-3 / 4 « D, Noir
Article nº : 493573LC
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ 10-30 » Écran plat Vesa Monitor Mount, 6-3/4"L x 1-1/2"D, Noir
Article nº : 493573MM
Pas encore évalué
92,95 $
Global Industrial™ Flip Up Keyboard & Mouse Tray, 18 « W, Noir
Article nº : 493573KT
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ 17 » Locking Laptop Tray Kit, 18"L x 14"D, Noir
Article nº : 493573LT
Pas encore évalué
145,95 $
Global Industrial™ 60 x 30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg - Maple Safety Edge Tan
1035,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires