Souvent achetés ensemble
Prix : 32 879,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre meilleur rapport qualité-prix Quatre postes de travail chargés dédiés Coper Notcher Station Electric Stroke Control ANSI B11,5-1988R(02) Contrôles approuvés ETL / UL conformesLe forgeron Edwards 60 Ton JAWS est une machine robuste dotée d’une station Coper Notcher dédiée, ajoutant force et stabilité à cet excellent outil. Les caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage avec table de matrice de piédestal, un cisaillement à barre plate de 14 « de large, un cisaillement d’angle et un coper Notcher.Le pack d’accessoires hydrauliques en option permet à votre ferronnier d’agir comme source d’alimentation pour notre gamme croissante d’outils d’accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube / tuyau de 10 tonnes, la presse d’atelier de 20 tonnes et la presse d’atelier de 40 tonnes.
Caractéristiques & avantages :
Caractéristiques & avantages :
- Notre meilleur rapport qualité-prix
- Quatre postes de travail chargés
- Station Coper Notcher dédiée
- Contrôle de l’AVC électrique
- ANSI B11,5-1988R(02) Conforme
- Contrôles approuvés ETL/UL
- Le Edwards 60 Ton JAWS Ironworker est une machine robuste dotée d’une station Coper Notcher dédiée, ajoutant force et stabilité à cet excellent outil. Les caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage avec table de matrice sur socle, un cisaillement à barre plate de 14 « de large, un cisaillement d’angle et un coper Notcher.
- Le pack d’accessoires hydrauliques optionnel permet à votre ferronnerie d’agir comme source d’énergie pour notre gamme croissante d’outils accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube de 10 tonnes / pipe Bender, 20 Ton Shop Press et 40 Ton Shop Press.
Poids &Dimensions
- Épaisseur maximale du poinçon 1-1/16 » Dia. en 5/8 »
- Max 'Coper Notcher Epaisseur 3/8 po
Détails du produit
- Capacité de cisaillement d’angle 3 » x 3 » x 1/2 », 4 » x 4 » x 3/8 »
- Description Ferronnerie de 60 tonnes
- pays Made in USA
- Capacité de la barre plate 3/8 » x 14 », 1/2 » x 12 », 3/4 » x 4 »
- Tension du moteur 575 V
- Phase 3
- Marque Edwards
- Évaluation 60 tonnes
- Série Mâchoires
- Stations d’outillage Coper Notcher intégré
- Pack d’accessoires hydrauliques inclus Non
- Numéro de référence du fabricant IW60-3P575
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Galerie de photos et vidéos
-
Edwards Ironworker
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ironworker 60 Ton - 3 Phase, 575V - Edwards IW60-3P575
32879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit