Global Industrial Kit d'étagère inférieure 60 x 25 avec séparateurs amovibles pour établi de 60" de largeur x 30" de profondeur - Bleu
Personnalisez votre établi d'emballage en y ajoutant cette étagère inférieure. Elle mesure 25" de profondeur et comprend 4 séparateurs de cartons ainsi qu'une étagère de rangement de 5" de hauteur. Vous pouvez également retirer les séparateurs et utiliser l'étagère inférieure pour le rangement. Finition durable par revêtement en poudre bleu. Montage facile. À utiliser uniquement avec des établis de 30" de profondeur.
Global Industrial
Référence :WB606965
Étagère inférieure en acier Global Industrial avec séparateurs 60 po de largeur x 25 po de profondeur, bleue
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$339.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 25 po |
| Poids | 81.6 lb |
| Convient à la largeur du banc | 60" de largeur x 30" de profondeur en |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Étagère du bas |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | 606965 |
| À utiliser avec | Établi de 60" de largeur x 30" de profondeur |
| Marque | Global Industrial |