Ce kit de montants comprend un kit de rehausse, des séparateurs et des étagères pour personnaliser votre établi. Ce kit de rehausse comprend 2 montants de 48" de hauteur. Il comprend également un rail pour bacs, un support pour bobines, (2) étagères de 12" de profondeur (dont 1 avec 6 séparateurs réglables pour cartons) et un kit DEL de 60" de large. DEL incluse. Finition durable par revêtement en poudre bleu. Montage facile.
Global Industrial
Référence :606971
Global Industrial Kit d'armoire verticale avec séparateurs, étagères et kit DEL , 152 cm de large, bleu
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$563.50était $825.00
Économisez $261.50 (32%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Poids | 89 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Kit de rangement vertical avec étagères de séparation |
| Nombre d'étagères | 1 |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | 606971 |
| Matériau des étagères | Acier |
| Marque | Global Industrial |