Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le rôle des médias est un média multidenier traditionnel conçu pour des applications générales. Le tackifier léger et léger en migration est sur le côté bleu en aval pour améliorer la rétention de poussière. Ce support est un préfiltre économique pour prolonger la durée de vie de vos filtres finaux, ou un filtre adéquat pour les applications de débit d'air moins exigeantes et plus faibles.
Poids &Dimensions
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,14
- Longueur nominale 1080 in (2 743,2 cm)
- Largeur nominale 60 in (152,4 cm)
- Profondeur nominale 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type de média Polyester taisé sec
- Pourcentage moyen d’arrestation 25-30 %
- Cadre Aucun
- MERV 7
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant B2319030
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à air en rouleau de média polyester industriel™ mondial, 60 po L x 90 pi x 1 po P, MERV 7, tackified
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit