Global Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », Pied tubulaire carré, Maple Square Edge, Tan
Article nº : WB253975TN
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Top Shop
- Bloc de Boucher d’érable
Bloc de Boucher d’érable
- Beige
- Bleu
Beige
Souvent achetés ensemble
Prix : 1 139,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Conception mobile avec une configuration polyvalente
L’établi est facile à transporter partout où vous en avez besoin. Il est construit pour durer en utilisant des pieds en acier tubulaires robustes de 2 « carrés x 14 ga qui sont 36 " de hauteur totale. Le plateau en érable séché au four de 1-3/4 « d’épaisseur est livré avec un produit de protection contre l’huile minérale et un bord carré standard. L’établi comprend une étagère inférieure de 15 « D avec backstop pour un espace de stockage supplémentaire. Cet établi se déplace facilement sur des roulettes pivotantes phénoliques de 5 pouces avec freins. Il assure un assemblage rapide et facile. L’établi a une finition de couche de poudre. Global Brand est repassé sur le bord du banc.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction À assembler
- Matériau de la roue Phénolique
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Style Banc sans tablier de puissance
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 253975TN
- Type de roue De verrouillage
- Couleur Beige
- 1-3/4" épais dessus avec un bord carré dispose de bois séché au four qui est guéri par voie électronique pour un lisse poncé finition.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : chuck.toland@gmail.com
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
Article nº : 800528
Pas encore évalué
38,95 $
199,95 $
137,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ 18 » & 36 » Pegboard Panel Kit, 60"W, Tan
Article nº : 318864TN
Pas encore évalué
329,95 $
Global Industrial 48 x 24 Adj. Height Workbench Return Square Tube Leg - Maple Square Edge Tan
Article nº : 249404TN
Pas encore évalué
729,00 $
Global Industrial™ Tool Organizer W / 28 Slots, 12-1/2"L x 6-7/16"D, Tan
Article nº : 319402TN
Pas encore évalué
145,95 $
Outil équilibreur
Article nº : 249459
Pas encore évalué
469,95 $
159,95 $
Global Industrial™ 18 » Louver & 36 » Whiteboard Panel Kit, 60"W, Tan
Article nº : 319177TN
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ Pegboard & Whiteboard Panel pour établi, 60 « W, Tan
Article nº : 319174TN
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 60"W, Tan
Article nº : 318865TN
Pas encore évalué
409,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 30,00 $ plus
Global Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », avec Outlets, Maple Butcher Block Square Edge, Tan
Article nº : 253975HBTN
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 169,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », Pied tubulaire carré, Maple Square Edge, Tan
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires