ÉTABLISSEMENTS SUR PIEDS HAUT DE GAMME
Établi de 60 po L x 30 po P avec plateau en plastique à bords carrés de 1 5/8 po d'épaisseur et armoire à 3 tiroirs
L'établi sur piédestal est fabriqué en acier soudé robuste, résistant aux environnements industriels difficiles, et offre un espace de rangement adapté à toutes les applications. Les tiroirs du piédestal coulissent en douceur grâce à des roulettes en nylon et des poignées en aluminium sur toute la longueur. Chaque tiroir est équipé d'une serrure à cylindre individuelle pour une sécurité optimale. Dimensions intérieures des tiroirs : 33 cm (L) x 45 cm (P). Deux tiroirs ont une hauteur de 14 cm, le tiroir inférieur mesure 30 cm de hauteur et peut accueillir des dossiers suspendus. Le caisson comprend une étagère réglable et une porte verrouillable avec poignée encastrée et serrure à cylindre. Finition peinture époxy grise. Dimensions hors tout du piédestal : 40 cm (L) x 51 cm (P) x 81 cm (H).
Global Industrial
Référence :WB607642
Global Industrial Établi sur piédestal 60 x 30™ - 3 tiroirs et 1 armoire, stratifié gris à bords carrés
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$1,209.00était $1569.00
Économisez $360.00 (23%)
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 33-5/8 po |
| Capacité de charge | 4000 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Établi à double piédestal |
| Couleur | Gris |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Configuration | Armoire à 3 tiroirs |
| Type de bord | Carré |
| Style de montant | Pied de piédestal |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Matériel | Acier |
| Type de montant | Fixe |
| Référence fabricant | 607642 |
| Nombre d'armoires | 1 |
| Matériau de qualité supérieure | stratifié |
| Marque | Global Industrial |